PFERD TOOLS Foret étagé HSS 13 étages Ø 4-39 mm, tige Ø 3 surfaces 10 mm revêtu HICOAT

Réf.: 4007220166079
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Lubrifiant non
Position des interfaces côté machine
Type de barre Queue cylindrique
Usinage à sec adaptée
Type d’attachement tenon
Diamètre de queue 10 mm
Longueur de queue 27 mm
Diamètre des dents, min. 4 mm
Diamètre des dents, max. 39 mm
Configurable non
Tolérance diamètre des dents tolérance fabricant
Nombre de marches 13
Désignation du produit (type) H
Nuance de coupe HSS
Groupe d’usinage M (acier inoxydable); N (métaux non ferreux); P (acier)
Nuances de coupe, désignation du fabricant HC-FEP
Revêtement avec revêtement
Interface interface 1
Longueur totale 107 mm
Type de produit foret étagé

Identification et classification

Référence article 4007220166079
EAN / GTIN 4007220166079
Réf. fabricant 25201044
Article hors catalogue L51140 827
Fabricant/personne responsable August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 Marienheide, Deutschland, www.pferd.com

Description

Exécution:

  • HC-FEP

Description:

  • Foret étagé HSS pour le perçage et l'ébarbage de tôles fines, de tubes et de profilés en divers matériaux.
  • Pour assurer une transmission de couple fiable, tous les forets étagés disposent d'une tige à trois méplats.
  • Les forets étagés HSS dotés d'un revêtement HICOAT HC-FEP de grande qualité sont résistants à l'usure et peuvent être utilisés de façon polyvalente pour l'usinage de l'acier, de l'acier inoxydable (INOX), des métaux non ferreux ainsi que des thermoplastiques et matières plastiques thermodurcissables.
  • Les forets étagés à revêtement HICOAT HC-FEP atteignent un haut degré de dureté à chaud et de résistance à l'oxydation.
  • Leur utilisation est donc possible sans ajout de fluides de refroidissement, y compris sur des matériaux durs.

Caractéristique(s):

  • Nombre, étages: 13 pièce
  • Tr/min de, aciers résistants à la rouille et aux acides: 80 t/min
  • Tr/min de, métaux non ferreux tendres: 160 t/min
  • Tr/min de, aciers de plus de 700 N/mm²: 80 t/min
  • Tr/min de, aciers jusqu’à 700 N/mm²: 160 t/min
  • Tr/min de, matières thermoplastiques, matières plastiques renforcées de fibres (PRFV/PRFC): 80 t/min
  • Tr/min jusqu’à, aciers résistants à la rouille et aux acides: 1600 t/min
  • Tr/min jusqu’à, métaux non ferreux tendres: 2400 t/min
  • Tr/min jusqu’à, aciers de plus de 700 N/mm²: 1600 t/min
  • Tr/min jusqu’à, aciers jusqu’à 700 N/mm²: 2400 t/min
  • Tr/min jusqu’à, matières thermoplastiques, matières plastiques renforcées de fibres (PRFV/PRFC): 1600 t/min
  • Exécution: HC-FEP
  • étages: 4,0/6,0/9,0/12,0/15,0/18,0/21,0/24,0/27,0/30,0/33,0/36,0/39,0
  • Ø de la tige, métrique: 10 mm
  • Plage de perçage, à partir de: 4 mm
  • Plage de perçage, jusqu'à: 39 mm
  • Longueur, totale: 107 mm

Avantage(s):

  • Perçage et ébavurage en une seule étape
  • Rendement de coupe élevé pour un fonctionnement sans vibrations.
  • La pointe de qualité permet un centrage et un perçage sans effort.
  • Dégagement plus aisé des tôles percées grâce à la forme conique de l'outil.
  • Bonne évacuation des copeaux, comme avec un foret hélicoïdal.

Utilisation:

  • Recommandations d'utilisation: Utilisez les forets étagés HSS sur les tôles, les tubes et les profilés jusqu’à une épaisseur de matériau de 4 mm. Les forets étagés à revêtement HICOAT peuvent être utilisés sans ajout de fluides de refroidissement. Les forets étagés à revêtement HICOAT conviennent particulièrement bien pour l’usinage de l’acier inoxydable (INOX).
  • Tâches d’usinage: Lamage; Ébavurage; Perçage
  • Types de machine motrice: Perceuse verticale; Perceuse

Matière(s):

  • Matériaux pouvant être usinés:
    • Aluminium
    • Laiton
    • Bronze
    • Aciers de cémentation
    • Acier moulé
    • Panneau de particules
    • Cuivre
    • Plastiques thermodurcissables
    • Élastomères
    • Plastiques thermodurcissables renforcés de fibres (PRFV, PRFC)
    • Plastiques thermodurcissables renforcés de fibres (PRFV, PRFC), teneur en fibres ≤ 40 %
    • Plastiques thermodurcissables renforcés de fibres (PRFV, PRFC), teneur en fibres > 40 %
    • Alliages d'aluminium, durs
    • Métal non ferreux dur
    • Bois dur
    • Autres métaux non ferreux
    • Divers
    • Matières plastiques
    • Alliages d'aluminium, tendres
    • Métal non ferreux tendre
    • Alliages de titane tendres (résistance à la traction 500 N/mm²)
    • Bois tendre
    • Acier inoxydable (INOX)
    • Acier
    • Acier, acier moulé
    • Aciers jusqu’à 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Aciers à partir de 700 N/mm² (> 220 HB)
    • Aciers jusqu’à 700 N/mm² (< 220 HB)
    • Thermoplastiques
    • Titane
    • Alliages de titane
    • Aciers à outils
    • Alliages d'aluminium, tenaces
    • Bois
    • Zinc
    • Matériaux pouvant être usinés: Aluminium; Laiton; Bronze; Aciers de cémentation; Acier moulé; Panneau de particules; Cuivre; Plastiques thermodurcissables; Élastomères; Plastiques thermodurcissables renforcés de fibres (PRFV, PRFC); Plastiques thermodurcissables renforcés de fibres (PRFV, PRFC), teneur en fibres ≤ 40 %; Plastiques thermodurcissables renforcés de fibres (PRFV, PRFC), teneur en fibres > 40 %; Alliages d'aluminium, durs; Métal non ferreux dur; Bois dur; Autres métaux non ferreux; Divers; Matières plastiques; Alliages d'aluminium, tendres; Métal non ferreux tendre; Alliages de titane tendres (résistance à la traction 500 N/mm²); Bois tendre; Acier inoxydable (INOX); Acier; Acier, acier moulé; Aciers jusqu’à 1 200 N/mm² (< 38 HRC); Aciers à partir de 700 N/mm² (> 220 HB); Aciers jusqu’à 700 N/mm² (< 220 HB); Thermoplastiques; Titane; Alliages de titane; Aciers à outils; Alliages d'aluminium, tenaces; Bois; Zinc

Recommandation(s):

  • Recommandations d'utilisation: Utilisez les forets étagés HSS sur les tôles, les tubes et les profilés jusqu’à une épaisseur de matériau de 4 mm. Les forets étagés à revêtement HICOAT peuvent être utilisés sans ajout de fluides de refroidissement. Les forets étagés à revêtement HICOAT conviennent particulièrement bien pour l’usinage de l’acier inoxydable (INOX).
  • Tâches d’usinage: Lamage; Ébavurage; Perçage
  • Types de machine motrice: Perceuse verticale; Perceuse