Malá čepel EHT. 65x3,0x10mm rovná napájecí linka SG STEELOX pro ocel/nerezovou ocel

Artiklové číslo: 4007220165744
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 50 ks
  • K objednání po násobcích: 50 ks
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
Druh produktu Dělicí kotouč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4007220165744
EAN / GTIN 4007220165744
Číslo výrobce 65506031
L-číslo L51080 132

Popis

Popis:

Široký sortiment silu SG nabízí výkonné nástrojové řešení pro každou aplikaci a materiál. Nástroje řady SG Performance dosahují nejlepších výsledků práce s maximální hospodárností. Pferd nabízí malé řezné kotouče pro přímé brusky v různých rozměrech. Univerzální řezné kotouče jsou vhodné pro řezání oceli, nerezové oceli (INOX), litiny, hliníku a dalších materiálů. Univerzální dělicí kotouč s vysokým řezným výkonem a maximální životností pro hlavice na rovných bruskách.

Charakteristika:

  • OT./MIN, max.: 23500 RPM
  • Tvar: EHT / 41 / T1
  • Metrika šířky: 3 mm
  • Ø otvor: 10 mm
  • Brusivo: Korund A.
  • Ø vnější metrika: 65 mm

Výhoda:

  • Ideální pro těžko přístupná místa.
  • Univerzální dělicí kotouč pro mnoho materiálů.
  • Rychlý pokrok v práci díky dobrému výkonu oddělení.
  • Nejvyšší hospodárnost díky nejvyšší životnosti.

Použití:

  • Zpracování úloh: Řezání profilů; řezání plechů; řezání pevného materiálu; vytváření průchodů
  • Typy jednotek: Pohon ohýbacího hřídele; přímé brusky

Materiál:

  • Obrobitelné materiály:
    • Hliník
    • Litina
    • Slitiny na bázi niklu (např. Inconell a Hasteloy)
    • Superslitiny na bázi niklu nebo titanu
    • Více neželezné kovy
    • Ušlechtilá ocel (INOX)
    • Ocel

Rozsah dodávky:

  • Objednejte si příslušnou upínací trn zvlášť.

Poznámka:

  • Dodržujte maximální hodnotu Otáčky of dělicí kotouč a upínací trn – rozhodující je nižší.

Vhodné produkty

Příslušenství