• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Disco de corte pequeño EHT 65x3,0x10 mm, línea de rendimiento recta SG STEELOX, para acero/acero inoxidable

Número de artículo: 4007220165744
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 50 Piezas
  • Pasos del pedido: 50 Piezas
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
Tipo de producto Disco de corte

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4007220165744
EAN / GTIN 4007220165744
Número del fabricante 65506031
Número L L51080 132

Descripción

Descripción:

El amplio programa de la línea de rendimiento SG ofrece una solución de herramienta potente para cada aplicación y para cada material. Las herramientas de la línea de rendimiento SG consiguen unos resultados del trabajo óptimos junto con la máxima rentabilidad. PFERD ofrece discos de corte pequeños para amoladoras rectas en diferentes dimensiones. Los discos de corte universales son adecuados para cortar acero, acero inoxidable (INOX), hierro fundido, aluminio y otros materiales. Disco de corte universal con gran potencia de de corte y máxima duración, para el uso en amoladoras rectas.

Característica:

  • r.p.m., máx.: 23500 RPM
  • Molde: EHT / 41 / T1
  • Ancho, unid. métrica: 3 mm
  • Ø agujero: 10 mm
  • Abrasivo: Corindón A
  • ø exterior, unid. métrica: 65 mm

Ventaja:

  • Ideal para puntos de difícil acceso.
  • Discos de corte universales para muchos materiales.
  • Avance rápido del trabajo gracias a su buena potencia de corte.
  • Máxima rentabilidad gracias a su vida útil extraordinariamente larga.

Aplicación:

  • Tipo de trabajo: Corte de perfiles; Corte de chapas; Corte de material macizo; Realización de aberturas
  • Tipos de máquina: Máquina con eje flexible; Amoladora recta

Material:

  • Materiales que se pueden procesar:
    • Aluminio
    • Hierro fundido
    • Aleaciones de base níquel (por ejemplo, Inconell y Hasteloy)
    • Superaleaciones a base de níquel o titanio
    • Otros metales no férricos
    • Acero inoxidable (INOX)
    • Acero
    • Materiales que se pueden procesar: Aluminio; Hierro fundido; Aleaciones de base níquel (por ejemplo, Inconell y Hasteloy); Superaleaciones a base de níquel o titanio; Otros metales no férricos; Acero inoxidable (INOX); Acero

Volumen de suministro:

  • Por favor, pedir el perno correspondiente por separado.

Nota:

  • Hay que tener en cuenta las revoluciones máximas del disco de corte y del perno – la más baja tiene prioridad.

Productos adecuados

Accesorios