Brusný kotouč náhradní válec pro prádelnu Ø 12x39 mm pro profilování a vytahování

Artiklové číslo: 4007220138717
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
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
Průměr válečku 55 mm
Šířka válečku 39 mm
Průměr 12 mm
Druh produktu Orovnávací přístroj
Násada/rukojeť Bez rukojeti / násada dostupná

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 4007220138717
EAN / GTIN 4007220138717
Číslo výrobce 33300002
L-číslo L51090 673
Výrobce/odpovědná osoba August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 Marienheide, Deutschland, www.pferd.com

Popis

Provedení:

  • Náhradní válec

Popis:

Vyměnitelný válec lze použít, dokud se zuby nenosí.

Charakteristika:

  • Provedení: Náhradní válec
  • Metrika šířky: 39 mm
  • Ø vnější metrika: 55 mm
  • Metrický průměr válce: 55 mm

Použití:

  • Zpracování úloh: Vyčistěte; zostřit
  • Typy jednotek: Ruční vložení

Materiál:

  • Obrobitelné materiály:
    • Abrazivní materiály
    • Jiné