• Chers clients, Notre entreprise sera fermée du 24/12/2025 au 04/01/2026. À partir du lundi, 05/01/2026, nous serons de nouveau à votre disposition. Nous vous souhaitons un joyeux Noël et une année 2026 pleine de réussite !

Dresseur pour meules de touret, rouleau de rechange Ø 12x39 mm pour profilage et dressage

Réf.: 4007220138717
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 1 Unité (TVA incluse)
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
Type de produit Outil d’affûtage

Identification et classification

Référence article 4007220138717
EAN / GTIN 4007220138717
Réf. fabricant 33300002
Article hors catalogue L51090 673
Fabricant/personne responsable August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Description

Exécution:

  • Rouleau de rechange

Description:

Le rouleau interchangeable peut être utilisé jusqu'à ce que les dents soient usées.

Caractéristique(s):

  • Exécution: Rouleau de rechange
  • Largeur métrique: 39 mm
  • Ø extérieur, métrique: 55 mm
  • Ø du rouleau, métrique: 55 mm

Utilisation:

  • Tâches d’usinage: Nettoyage; Affûter
  • Types de machine motrice: À usage manuel

Matière(s):

  • Matériaux pouvant être usinés:
    • Matériaux abrasifs
    • Divers
    • Matériaux pouvant être usinés: Matériaux abrasifs; Divers

Conseillers produits et services

Connectez-vous