Jemný frézovací kolík HSS 946 Ø 6 mm hřídel Ø 3 mm SP univerzální jemný

Artiklové číslo: 4007220058374
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
Druh produktu Technická fréza

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4007220058374
EAN / GTIN 4007220058374
Číslo výrobce 22394653
L-číslo L51140 822

Popis

Popis:

HSS frézovací čepy speciálně navržené pro přesné obrábění s průměrem hřídele 3 mm, délkou hřídele 30 mm a speciálními zuby.

Charakteristika:

  • OT./MIN, šedá litina, bílá litina: 4300 RPM
  • OT./MIN, oceli do 1 200 N/mm²: 4300 RPM
  • OT./MIN BIS, šedá litina, bílá litina: 5400 RPM
  • OT./MIN BIS, oceli do 1 200 N/mm²: 5400 RPM
  • Ozubení: Speciální zuby (SP)
  • Ø vnější metrika: 6 mm
  • Ø Metrická hřídel: 3 mm
  • Délka, zoubkované: 5 mm
  • Délka, celkem: 35 mm

Výhoda:

  • Díky přesné soustřednosti je práce bez nárazů možná bez znamének. Tím se výrazně snižuje opotřebení nástroje a pohonu nástroje.

Použití:

  • Zpracování úloh: Vytváření průlomů; odstraňování otřepů; vyrovnávání; frézování; frézování
  • Typy jednotek: Pohon ohýbacího hřídele; přímé brusky

Materiál:

  • Obrobitelné materiály:
    • Tvárné litiny
    • Černá tvárné litina (GTS, GJMB)
    • Pouzdro z oceli
    • Litina
    • Ocelová litina
    • Šedá/nodulární litina (GG/GJL, GGG/GJS)
    • Ocel
    • Ocel, litá ocel
    • Oceli do 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Oceli do 700 N/mm² (< 220 HB)
    • nástrojové oceli
    • Bílá tvárné litina (GTW, GJMW)