Fraise lime de finition HSS 946 Ø 6 mm, tige Ø 3 mm, SP usinage universel, fine

Réf.: 4007220058374
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
Type de produit Fraises rotatives

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4007220058374
EAN / GTIN 4007220058374
Réf. fabricant 22394653
Article hors catalogue L51140 822

Description

Description:

Fraises limes HSS avec un diamètre de tige de 3 mm, une longueur de tige de 30 mm et une denture spéciale conçues spécialement pour l’usinage fin.

Caractéristique(s):

  • Tr/min de, fonte grise, fonte blanche: 4300 RPM
  • Tr/min de, aciers jusqu’à 1 200 N/mm²: 4300 RPM
  • Tr/min jusqu’à, fonte grise, fonte blanche: 5400 RPM
  • Tr/min jusqu’à, aciers jusqu’à 1 200 N/mm²: 5400 RPM
  • Denture: Denture spéciale (SP)
  • Ø extérieur, métrique: 6 mm
  • Ø de la tige, métrique: 3 mm
  • Longueur, denture: 5 mm
  • Longueur, totale: 35 mm

Avantage(s):

  • Grâce à une concentricité exacte, il est possible de travailler sans à-coup ni marques de vibration. Ainsi, l'usure de l'outil et de sa machine motrice est considérablement réduite.

Utilisation:

  • Tâches d’usinage: Réalisation d'ouvertures; Ébavurage; Égalisation; Fraisage; Fraisage
  • Types de machine motrice: Machine à transmission flexible; Meuleuse droite

Matière(s):

  • Matériaux pouvant être usinés:
    • Fonte malléable
    • Fonte malléable noire (GTS, GJMB)
    • Aciers de cémentation
    • Fonte
    • Acier moulé
    • Fonte grise/à graphite sphéroïdal (GG/GJL, GGG/GJS)
    • Acier
    • Acier, acier moulé
    • Aciers jusqu’à 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Aciers jusqu’à 700 N/mm² (< 220 HB)
    • Aciers à outils
    • Fonte malléable blanche (GTW, GJMW)
    • Matériaux pouvant être usinés: Fonte malléable; Fonte malléable noire (GTS, GJMB); Aciers de cémentation; Fonte; Acier moulé; Fonte grise/à graphite sphéroïdal (GG/GJL, GGG/GJS); Acier; Acier, acier moulé; Aciers jusqu’à 1 200 N/mm² (< 38 HRC); Aciers jusqu’à 700 N/mm² (< 220 HB); Aciers à outils; Fonte malléable blanche (GTW, GJMW)