pilník na řetězové pily kulatá Ø 5,5x200mm klasická řada v 2er-plastovém pouzdru

Artiklové číslo: 4007220005422
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 40 ks
  • K objednání po násobcích: 40 ks
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
Druh produktu Pilník na řetězové pily

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4007220005422
EAN / GTIN 4007220005422
Číslo výrobce 11085203

Popis

Popis:

Pilníky řetězové pily od společnosti Pferd se používají po celém světě pro ostření řetězů pily. Mohou být použity jednotlivě s rukojeť nebo v kombinaci s hloubkovým omezovačem souborů s ŘETĚZEM OSTRÝCH řetězových pilového ořezávátka populární u uživatelů. Dva kulaté pilníky řady Classic se spirálovým řezem v prodejním plastovém obalu, které chrání před nečistotami a poškozením. Kulaté pilníky pro ruční ostření pilových řetězů s přesným spirálovým řezáním pro extrémní ostrost a obzvláště dlouhou životnost nástroje. Zostřit zuby rychle a bez bodování. Umožňuje hospodárné ostření bez tepelného namáhání v důsledku tření, které je jemnější než mechanická oprava.

Charakteristika:

  • Typ Pferd: 4122 SK
  • Rozteč řetězu: 3/8 , .404
  • Lomítko: Klasická linka
  • Metrické délky: 200 mm
  • Ø vnější metrika: 5,5 mm

Výhoda:

  • Překrývající se otvor na zadní straně zabraňuje nechtěnému vypadnutí souborů z obalu.
  • Optimální kombinace životnosti nástroje a výkonu při odstraňování, agresivní chování souborů pro rychlé ostření.

Použití:

  • Zpracování úloh: Zaostřit
  • Typy jednotek: Ruční vložení

Materiál:

  • Obrobitelné materiály:
    • Oceli do 1 200 N/mm² (< 38 HRC)

Rozsah dodávky:

  • Balicí jednotka obsahuje dvacet plastových obalových jednotek, z nichž každá obsahuje dva soubory.

Poznámka:

  • Vždy dodržujte aktuální poznámky a doporučení výrobců zařízení a pilových řetězů.

Vhodné produkty

Příslušenství