Kettingzaagvijl rond Ø 5,5x200 mm Classic Line 2 stuks in kunststof hoesje

Artikelnummer: 4007220005422
  • Minimale bestelhoeveelheid 40 stuks
  • Stappen van de bestelling: 40 stuks
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
Producttype Kettingzaagvijl

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4007220005422
EAN/GTIN 4007220005422
Nummer fabrikant 11085203

Omschrijving

Omschrijving:

Kettingzaagvijlen van PFERD worden wereldwijd gebruikt voor het scherpen van kettingzagen. Zij zijn los met hecht te gebruiken of in combinatie met dieptebegrenzervijlen met de onder gebruikers populaire kettingzaagscherpapparaten CHAIN SHARP. Twee ronde vijlen van de Classic Line met spiraalkap in een verkoopbevorderende kunststof verpakking voor de bescherming tegen vuil en beschadiging. Ronde vijlen voor het manueel scherpen van kettingzagen met nauwkeurige spiraalkap voor extreme scherpte en bijzonder hoge standtijd. Scherpen de tandsnedes snel en krasvrij. Maken economisch en in vergelijking tot het machinaal naslijpen economisch scherpen mogelijk zonder thermische belasting door wrijving.

Kenmerk:

  • PFERD type: 4122 SK
  • Kettingsteken: 3/8 , .404
  • Kap: Classic Line
  • Lengte metrisch: 200 mm
  • ø buiten metrisch: 5.5 mm

Voordeel:

  • Grote afnamecapaciteit.
  • Goede spaanafvoer.

Toepassing:

  • Bewerkingsopgaven: Scherpen
  • Bewerkingsopgaven: Scherpen

Materiaal:

  • Bewerkbare materialen:
    • Stalen tot 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Bewerkbare materialen: Stalen tot 1.200 N/mm² (< 38 HRC)

Levering:

  • Een verpakkingseenheid bevat twintig kunststof verpakkingen met telkens twee vijlen.

Tip:

  • Let in beginsel altijd op de actuele aanwijzingen en aanbevelingen van de fabrikant van de apparaten en kettingzagen.

Geschikte producten

Accessoires