Sací tyč, 1180 mm, parabolická

Artiklové číslo: 4.778-009.0
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Délka 1 180 mm
Materiál rámu Kovový rám
Druh produktu Šoupátko
Tvar zahnuté

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 4.778-009.0
EAN / GTIN 4054278877860
Číslo výrobce 4.778-009.0
Výrobce/odpovědná osoba Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 Winnenden, Deutschland, www.kaercher.de

Popis

Popis:

Parabolická, robustní sací tyč z hliník s šířkou sání 1180 mm a rychlospojkou. Poskytuje nejlepší výsledky extrakce a sušení. Možnost výměny sacího břitu bez použití nářadí.

Charakteristika:

  • ROZMĚRY (L × W × H): 1205 x 285 x 135 mm
  • Počet zařízení Pro: 1 kusů
  • Barva: Červená
  • Tvar: Parabolický
  • hmotnost včetně balení: 13,3 kg
  • Délka: 1180 mm
  • Množství: 1 kusů

Rozsah dodávky:

Typ sací rty Linatex®

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku