Barra de succión, 1180 mm, parabólica

Número de artículo: 4.778-009.0
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Longitud 1.180 mm
Material bastidor Marco metálico
Tipo de producto Corredera
Forma forma curvada

Identificación y clasificación

Número de artículo 4.778-009.0
EAN / GTIN 4054278877860
Número del fabricante 4.778-009.0
Fabricante/responsable Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 Winnenden, Deutschland, www.kaercher.de

Descripción

Descripción:

Barra de aspiración parabólica, robusta fabricada en aluminio con 1180 mm de ancho de aspiración y acoplamiento rápido. Proporciona los mejores resultados de extracción y secado. Cambio de labio de succión libre de herramientas posible.

Característica:

  • DIMENSIONES (L X W X H): 1205 x 285 x 135 mm
  • Número de dispositivos Pro: 1 unidades
  • Color: Rojo
  • Forma: Parabólica
  • peso incluyendo embalaje: 13,3 kg
  • Longitud: 1180 mm
  • Cantidad: 1 unidades

Volumen de suministro:

Tipo Labios de succión Linatex®

Productos adecuados