• Dne 25.05.2026 je v Německu státní svátek. Všechny přijaté objednávky z tohoto dne budou expedované následující pracovní den.
  • Vážení zákazníci, z důvodu údržby nebude eShop v sobotu 23. května od 7:00 do 15:00 dostupný. Omlouváme se za případné nepříjemnosti.

Šrouby s vnitřní šestihran, třída pevnosti 12,9

Artiklové číslo: 382036
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Tvar hlavy šroubů plochá hlava
S nákružkem ano
Výška příčky L3 5 mm
Výška příruby L3 200 mm
Rozměr závitu d1 M20
Délka závitu b 125 mm
Profil pohonu vnitřní šestihran
Velikost pohonu OK5
Jednotka velikosti klíče metrické
Rozměr klíče s 5 mm
Stoupání závitu 2,5 mm
Povrch Se speciální úpravou
Provedení dříku Vollgewinde
Obsah jednotlivý díl
Druh produktu Strojový šroub
Druh závitu M
Materiál ocel
Třída pevnosti 12.9

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 382036
EAN / GTIN 4020772382032
Číslo výrobce 382036
L-číslo L30120 374
Výrobce/odpovědná osoba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Popis

Popis:

Šrouby s vnitřní šestihran, třída pevnosti 12,9, ocel, temperované, válcované.

Charakteristika:

  • D x L: M20x200
  • Třída pevnosti: 12,9
  • B1: 27
  • B2: 125
  • L1: 5
  • OK: 5
  • hmotnost: 410 g