{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Schraubenkopf-Form | Flachkopf | |
| mit Bund | ja | |
| Bund-Höhe L3 | 5 mm | |
| Nennlänge L | 200 mm | |
| Gewindegröße d1 | M20 | |
| Gewindelänge b | 125 mm | |
| Antriebsprofil | Innensechskant | |
| Antriebsgröße | SW5 | |
| Einheit Schlüsselweite | metrisch | |
| Schlüsselweite s | 5 mm | |
| Gewindesteigung | 2,5 mm | |
| Oberfläche | vergütet | |
| Schaft-Ausführung | Vollgewinde | |
| Inhalt | Einzelteil | |
| Produktart | Maschinenschraube | |
| Gewindeart | M | |
| Material | Stahl | |
| Festigkeitsklasse | 12.9 |
| Artikelnummer | 382036 | |
| EAN / GTIN | 4020772382032 | |
| Herstellernummer | 382036 | |
| L-Nummer | L30120 374 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de |