{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Forme tête de vis | Tête plate | |
| Avec moyeu | oui | |
| Hauteur de la collerette L3 | 5 mm | |
| Longueur nominale L | 200 mm | |
| Taille de filetage d1 | M20 | |
| Longueur filet b | 125 mm | |
| Profil d’entraînement | six-pans creux | |
| Taille d’empreinte | SW5 | |
| Unité d’ouverture de clé | système métrique | |
| Ouverture de clé s | 5 mm | |
| Pas de filetage | 2,5 mm | |
| Surface | traitement | |
| Type de queue | Vollgewinde | |
| Sommaire | pièce unique | |
| Type de produit | vis pour machines | |
| Type de filetage | M | |
| Matériau | acier | |
| Classe de résistance | 12.9 |
| Référence article | 382036 | |
| EAN / GTIN | 4020772382032 | |
| Réf. fabricant | 382036 | |
| Article hors catalogue | L30120 374 | |
| Fabricant/personne responsable | Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de |