Neodym magnetspännblock 140 mm

Art-nr: 380870 140
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
4 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

Längd 140 mm
Bredd 70 mm
höjd 51 mm
Höjdtolerans +0,5 / -2 mm
magnetfälthöjd 4 mm
vikt 3 kg
nominell vidhäftningskraft 180 N/cm2
Produktslag Magnetspännplatta

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 380870 140
EAN/GTIN 4045197311313
Tillverkarens nummer 242.05-ND100-MS

Benämning

Utförande:

  • Extremt stark vidhäftning tack vare specialutveckat system.
  • Stabil stomme helt i stål med till- och frånkoppling på gaveln.
  • Lameller av 2 mm mässing /4 mm stål.
  • Neodym-magnetsystem.

Användningsdata:

  • för arbetsstycken som är svåra att spänna upp, t.ex. Ferrotic, kobolthaltig hårdmetall
  • För gnistning och slipning.

Anmärkning:

Kan på begäran levereras med anpassning till valfritt nollpunktsspännsystem på marknaden GARANT Zeroclamp (Partool, 3R, Mecatool, Erowa, etc.). Ange särskilda önskemål vid beställning.