Upínací blok s permanentními magnety, jemná pólová rozteč, Typ: MH202S

Artiklové číslo: 380815 MH202S
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za 6 – 8 týdnů
0 ks okamžitě k dodání
Článek o nebezpečných látkách

U nebezpečných zásilek není možné využít expresní doručení.

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Označení výrobce MH202S
Se středicím otvorem ano
Délka 100 mm
Šířka 50 mm
Výška H 50 mm
Rozdělení pólů 4 mm
Opotřebovatelnost pólové desky 14 mm
Výška magnetického pole 6 mm
Druh produktu Upínací blok
Typ upínání magnet
Jmenovitá přídržná síla 180 N/cm2
Hmotnost 1,7 kg
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 380815 MH202S
EAN / GTIN 2050001922274
Číslo výrobce 242.01-MH202S
Výrobce/odpovědná osoba SAV GmbH, Gundelfinger Straße 8, 90451 Nürnberg, Deutschland, www.sav.de

Popis

Provedení:

Tři magnetické upínací plochy.
Z magnetů SmCo5 extrémně vysoká přídržná síla pro obrobky, které se obtížně upínají.

Použití:

K profilování a obrábění malých obrobků, jako jsou např. razítka atd.

Poznámka:

Permanentní magnet, nelze zapínat.