• Dne 25.05.2026 je v Německu státní svátek. Všechny přijaté objednávky z tohoto dne budou expedované následující pracovní den.

SIR 0005 H06 Vyvrtávaci tyče s vnitřním závitem

Artiklové číslo: 3800239
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Řada ISCARTHREAD
Označení výrobce Bohrstangen für die Innenbearbeitung
Druh produktu Držák nástrojů

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 3800239
EAN / GTIN 7291075072013
Číslo výrobce 3800239
L-číslo L24090 144

Popis

Popis:

Závitový držák

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 12 mm
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Externí
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Minimální prumer otvoru (DMIN) 6.4 mm

Vhodné produkty

Ze stejné série "ISCARTHREAD" Zobrazit všechny