{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Type | 6848VJ | |
| Hole spacing e | 32 mm | |
| Hole spacing f | 35 mm - 46 mm | |
| Bore ⌀ d | 8.5 mm | |
| Adjustment travel of clamping hook c | 9 mm - 47 mm | |
| Clamping height h | 26 mm | |
| Clamping force P (traction) | 7,000 N | |
| Overall height H | 94.5 mm | |
| Overall length L | 151 mm | |
| Type of product | Hook toggle clamp |
| Katalogové číslo | 376820 4 | |
| EAN / GTIN | 4020772008666 | |
| Číslo výrobce | 557411 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Germany, www.amf.de |