{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.° de cat.:
| Tipo | 6848VJ | |
| Distancia entre taladros e | 32 mm | |
| Distancia entre orificios f | 35 mm - 46 mm | |
| ⌀ de la perforación d | 8,5 mm | |
| Recorrido ajuste del gancho de sujeción c | 9 mm - 47 mm | |
| Altura de sujeción h | 26 mm | |
| Fuerza de retención P (tracción) | 7.000 N | |
| Altura total H | 94,5 mm | |
| Longitud total L | 151 mm | |
| Tipo de producto | Tensor de cierre |
| Número de artículo | 376820 4 | |
| EAN / GTIN | 4020772008666 | |
| Número del fabricante | 557411 | |
| Fabricante/responsable | Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de |