Uzavírací upínka vertikální, Typ: 3

Artiklové číslo: 376820 3
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
51 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Typ 6848VJ
Rozteč otvorů e 19 mm
Rozteč otvorů f 24,5 mm - 32 mm
⌀ otvoru d 6,5 mm
Dráha nastavení upínacího háku c 6,5 mm - 36 mm
Upínací výška h 19 mm
Adhézní síla P (tah) 3 200 N
Celková výška H 70 mm
Celková délka L 125 mm
Druh produktu Uzavírací upínka

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 376820 3
EAN / GTIN 4020772008659
Číslo výrobce 557409
Výrobce/odpovědná osoba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Popis

Provedení:

  • Rychloupínač s pákovým převodem.
  • Samosvornost zabraňuje otevření.
  • Nýty z nerezové oceli.
  • Rukojeť z plastu odolného vůči oleji.
  • Upínače jsou pozinkované.
  • Upínací háky nastavitelné pomocí závitu.
  • Ložisková pouzdra povrchově kalená.
  • Promazaná ložiska.
  • Zušlechtěné háky.

S protilehlým držákem.

Použití:

Pro uzavírání nádob.

Poznámka:

  • Kompaktní konstrukce díky nové rukojeti.
  • Ergonomická dvousložková rukojeť s vysokým komfortem obsluhy díky zvětšené opěře pro ruku.