Tensor de cierre vertical, Tipo: 3

Número de artículo: 376820 3
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
51 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo 6848VJ
Distancia entre taladros e 19 mm
Distancia entre orificios f 24,5 mm - 32 mm
⌀ de la perforación d 6,5 mm
Recorrido ajuste del gancho de sujeción c 6,5 mm - 36 mm
Altura de sujeción h 19 mm
Fuerza de retención P (tracción) 3.200 N
Altura total H 70 mm
Longitud total L 125 mm
Tipo de producto Tensor de cierre

Identificación y clasificación

Número de artículo 376820 3
EAN / GTIN 4020772008659
Número del fabricante 557409
Fabricante/responsable Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Descripción

Ejecución:

  • Tensor rápido con transmisión de palanca acodada.
  • El frenado automático impide la apertura.
  • Remaches de acero inoxidable.
  • Mango de plástico resistente al aceite.
  • Los tensores están galvanizados.
  • Gancho de sujeción regulable por medio de rosca.
  • Casquillos de cojinete templados por cementación.
  • Puntos de apoyo engrasados.
  • Gancho bonificado.

Completo con contrasoporte.

Aplicación:

Para el cierre de recipientes.

Nota:

  • Modo de construcción compacto gracias al nuevo mango.
  • Mango ergonómico de 2 componentes con gran comodidad de manejo gracias al apoyo de la mano agrandado.