Uzavírací rychloupínka s upínacími háky, Typ: 1

Artiklové číslo: 376740 1
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
198 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Typ 6847
Rozteč otvorů e 19 mm
Rozteč otvorů f 25,5 mm - 30,5 mm
⌀ otvoru d 4,5 mm
Dráha nastavení upínacího háku c 35 mm - 42,5 mm
Upínací výška h 22,7 mm
Adhézní síla P (tah) 2 000 N
Celková výška H 34,5 mm
Celková délka L 104,6 mm
Rádius R 4,5 mm
Tloušťka a 5,3 mm
Druh produktu Uzavírací upínka

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 376740 1
EAN / GTIN 4020772094522
Číslo výrobce 94524
Výrobce/odpovědná osoba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Popis

Provedení:

  • Rychloupínač s pákovým převodem.
  • Samosvornost zabraňuje otevírání.
  • Nýty z nerezové oceli.
  • Rukojeť z plastu odolného vůči oleji.
  • Upínače jsou pozinkované.
  • Upínací háky nastavitelné pomocí závitu.
  • Ložisková pouzdra povrchově kalená.
  • Promazaná ložiska.
  • Zušlechtěné háky.

Použití:

Pro uzavírání nádob.