Kartáč na T-drážky, Typ: 1

Artiklové číslo: 375514 1
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
113 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Šířka B 14 mm
Druh produktu Čistič drážek

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 375514 1
EAN / GTIN 4045197954992
Číslo výrobce 375514 1
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

  • Ergonomicky tvarovaná, nárazuvzdorná rukojeť s ochranou ruky.
  • Nylonový kartáč.
  • Po straně stabilizované štětiny.
  • 2 v 1: Protlačovací hák a kartáčovací hlava.
  • Stabilní protahovací trn z oceli, šířka 14 mm.

Popis:

Kartáč na T drážky je nepostradatelný speciální nástroj pro účinné čištění lože strojů, pomocí kterého můžete odstranit třísky a zbytky i z těžko přístupných T drážek.