Šluotelė T formos grioveliui, Tipas: 1

Prekės Nr.: 375514 1
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
193 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

plotis B 14 mm
produkto rūšis Šluotelė grioveliams

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 375514 1
EAN / GTIN 4045197954992
Gamintojo numeris 375514 1
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Ergonomiškos formos, smūgiams atspari rankena su rankų apsauga.
  • Nailoninis šepetys
  • Šoniniai stabilizuojantys šereliai.
  • Du viename: valymo kabliukai ir šepečio galvutė.
  • Griovelių krapštiklis iš plieno, 14 mm pločio.

Aprašymas:

T formos griovelių valiklis – nepakeičiamas specialusis įrankis efektyviam staklių stalų valymui, leidžiantis pašalinti drožles ir likučius net iš sunkiai pasiekiamų T formos griovelių.