• Liebe Kunden, vom 24.12.2025 bis zum 04.01.2026 haben wir geschlossen. Ab Montag, den 05.01.2026, sind wir zu den Ihnen bekannten Geschäftszeiten wieder für Sie da. Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest sowie ein erfolgreiches Jahr 2026!

T-sleufruimer, Type: 1

Artikelnummer: 375514 1
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
426 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Groefruimer

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 375514 1
EAN/GTIN 4045197954992
Nummer fabrikant 375514 1
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

  • Ergonomisch gevormd, slagvast handvat met handbescherming.
  • Nylon borstel.
  • Aan de zijkant stabiliserende borstelharen.
  • 2 in 1: Ruimhaak en borstelkop.
  • Robuuste sleufruimer van staal, 14 mm breed.

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan