Krycí lišta pro T-drážky s odtokovými otvory, Jmenovitý rozměr T-drážky: 22mm

Artiklové číslo: 375508 22
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
2 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Jmenovitý rozměr T-drážky (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Označení výrobce Abdeckleiste für T-Nut mit Abfließlöchern, T-Nuten-Nennmaß: 22mm
Délka 1 000 mm
Druh produktu Kryt
Tvar čtverec
Materiál Hliník
Povrch lesklá, čistá

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 375508 22
EAN / GTIN 2050001921741
Číslo výrobce 13-295
Výrobce/odpovědná osoba KOPAL, Chemin des Boeufs 3-5, 95540 Mery-Sur-Oise, France, www.kopal.eu

Popis

Provedení:

Lišta z hliníkového profilu, délka 1 m.

Použití:

  • Žádné další náročné čištění drážek ve stole stroje, pokud byla volná část drážky předem zakryta lištou.
  • Krycí lišty lze po ukončení prací snadno odstranit.

Poznámka:

Pomocí jemného pilového listu je možné snadno přiříznout na požadovanou délku.