Apsauginis įdėklas T formos grioveliams, su kiaurymėmis, T griovelio nominalusis dydis: 22mm

Prekės Nr.: 375508 22
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
2 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

T griovelio nominalusis dydis (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Gamintojo pavadinimas Abdeckleiste für T-Nut mit Abfließlöchern, T-Nuten-Nennmaß: 22mm
Ilgis 1 000 mm
Produkto rūšis dengiamoji apdailos detalė
Forma kvadratas
Medžiaga Aliuminis
Paviršius blizg.

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 375508 22
EAN / GTIN 2050001921741
Gamintojo numeris 13-295
Gamintojas / atsakingas asmuo KOPAL, Chemin des Boeufs 3-5, 95540 Mery-Sur-Oise, France, www.kopal.eu

Aprašymas

Modelis:

Aliuminio profilio juostelė, 1 m ilgio.

Paskirtis:

  • Jei atvirą staklių stalo griovelį prieš darbą uždengsite įdėklu, tai po to nebereikės griovelio ilgai ir kruopščiai valyti.
  • Baigę darbą nesunkiai įdėklą nuimsite.

Pastaba:

Norimą ilgį galima be vargo atsipjauti plonu pjūkleliu.