Afdeklijst voor T-groef met afvoergaten 22 mm

Artikelnummer: 375508 22
op aanvraag
Op voorraad
20 stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.

Productdetails

Technische gegevens

Nominale T-groefmaat 22 mm
Producttype Afdeklijst

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 375508 22
EAN/GTIN 2050001921741
Nummer fabrikant 13-295

Omschrijving

Uitvoering:

Aluminium profiellijst, 1 m lang.

Toepassing:

  • Geen dure extra reiniging van de machinetafelgroef meer nodig, als de vrije groef vooraf met de lijst is afgedekt.
  • De afdeklijsten kunnen na de bewerking moeiteloos worden verwijderd.

Tip:

Inkorten tot de gewenste lengte is met een fijn zaagblad probleemloos mogelijk.