Závrtný šroub, Závit M × délka L: M12X80

Artiklové číslo: 375380 M12X80
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
1 923 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Závit M × délka L Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Tvar hlavy šroubů Není dostupná žádná hlava šroubu
S nákružkem ne
Jmenovitá délka L 80 mm
Rozměr závitu d1 M12
Délka závitu b 50 mm
Profil pohonu Nedefinovaný profil
Stoupání závitu P 1,75 mm
Povrch Se speciální úpravou
Provedení dříku Částečný závit
Obsah jednotlivý díl
Druh produktu Nespecifikovaný šroub
Druh závitu Metrický ISO normální závit
Provrtané ne
Celková délka L2 65 mm
Norma DIN 6379
Materiál ocel
Třída pevnosti 10.9

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 375380 M12X80
EAN / GTIN 4020772084868
Číslo výrobce 84863
Výrobce/odpovědná osoba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Popis

Provedení:

Válcovaný závit.

Použití:

Pro individuální sestavování šroubů pro T-drážky ve spojení s drážkovými kameny č. 375315 – 375330, maticemi č. 375385 – 378395 a podložkami č. 375340 – 375360.

Norma:

DIN 6379

Materiál:

Zušlechtěná ocel,třída pevnosti:
  • M6 − M12 = 10.9
  • M14 − M30 = 8.8

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku