{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Tvar hlavy šroubů | Není dostupná žádná hlava šroubu | |
| S nákružkem | ne | |
| Jmenovitá délka L | 50 mm | |
| Rozměr závitu d1 | M6 | |
| Délka závitu b | 30 mm | |
| Profil pohonu | Nedefinovaný profil | |
| Stoupání závitu P | 1 mm | |
| Povrch | Se speciální úpravou | |
| Provedení dříku | Částečný závit | |
| Obsah | jednotlivý díl | |
| Druh produktu | Nespecifikovaný šroub | |
| Druh závitu | Metrický ISO normální závit | |
| Provrtané | ne | |
| Celková délka L2 | 41 mm | |
| Norma | DIN 6379 | |
| Materiál | ocel | |
| Třída pevnosti | 10.9 |
| Katalogové číslo | 375380 M6X50 | |
| EAN / GTIN | 4020772084783 | |
| Číslo výrobce | 84780 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de |