Navojna šipka DIN 6379 M12X80

Artikl br.: 375380 M12X80
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
436 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Tip 6379
Navoji M12×80
Duljina a 65 mm
Duljina b 50 mm
Vrsta proizvoda Vijak

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 375380 M12X80
EAN / GTIN 4020772084868
Broj proizvođača 84863

Opis

Izvedba:

Valjani navoj.

Upotreba:

Za individualno sastavljanje vijaka s T-utorom u kombinaciji s utornim maticama br. 375315 − 375330, maticama br. 375385 − 378395 i podložnim pločicama br. 375340 − 375360.

Standard:

DIN 6379

Materijal:

Poboljšani čelik
Razred čvrstoće:
  • M6 − M12 = 10.9
  • M14 − M30 = 8.8
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
    navoj M × duljina L Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu