Volný drážkový kámen broušený pro středění, Rozměr drážky b1 stroje: 12/20mm

Artiklové číslo: 375375 12/20
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
66 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Rozměr drážky b1 stroje (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Přesná matice do drážky ano
Jmenovitý rozměr drážky stroje 12 mm
Jmenovitý rozměr přípravku 20 mm
Celková délka 32 mm
Výška celková 14 mm
Způsob upevnění Bez otvoru nebo závitu
Se stupněm ano
Výška hladiny 5,5 mm
Povrch broušeno
Druh produktu Drážkový kámen
Materiál ocel
Norma DIN 6323
Hmotnost 50 g

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 375375 12/20
EAN / GTIN 4020772071837
Číslo výrobce 71837
Výrobce/odpovědná osoba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Popis

Provedení:

Přesně broušené pro přestavení, díky tomu krátké časy pro vyrovnání přípravků, strojních svěráků a přístrojů, které je třeba vyrovnat rovnoběžně s drážkami ve stolech obráběcích strojů. Není tedy třeba používat číselníkové úchylkoměry.

Použití:

Tyto volné drážkové kameny jsou po hrubém vyrovnání přípravku nasazeny zboku do drážek. Při přepravě přípravku potom nepřekážejí žádné vyčnívající drážkové kameny a nemůže dojít k poškození lože stroje. Na každý stroj si vystačíte se 2 ks nebo 4 ks při dvojitém upnutí.

Norma:

DIN 6323

Materiál:

Ocel C 15, cementovaná, kalená.