Volný drážkový kámen broušený pro středění, Rozměr drážky b1 stroje: 12/12mm

Artiklové číslo: 375375 12/12
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
19 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Rozměr drážky b1 stroje (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Přesná matice do drážky ano
Jmenovitý rozměr drážky stroje b1 12 mm
Jmenovitý rozměr přípravku b2 12 mm
Celková délka L2 20 mm
Výška celková H 28,6 mm
Způsob upevnění Bez otvoru nebo závitu
Se stupněm ano
Výška hladiny k 5,5 mm
Úzká šířka A a 9 mm
Povrch broušeno
Druh produktu Drážkový kámen
Materiál ocel
Norma DIN 6323
Hmotnost 45 g

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 375375 12/12
EAN / GTIN 4020772071820
Číslo výrobce 71829
Výrobce/odpovědná osoba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Popis

Provedení:

Přesně broušené pro přestavení, díky tomu krátké časy pro vyrovnání přípravků, strojních svěráků a přístrojů, které je třeba vyrovnat rovnoběžně s drážkami ve stolech obráběcích strojů. Není tedy třeba používat číselníkové úchylkoměry.

Použití:

Tyto volné drážkové kameny jsou po hrubém vyrovnání přípravku nasazeny zboku do drážek. Při přepravě přípravku potom nepřekážejí žádné vyčnívající drážkové kameny a nemůže dojít k poškození lože stroje. Na každý stroj si vystačíte se 2 ks nebo 4 ks při dvojitém upnutí.

Norma:

DIN 6323

Materiál:

Ocel C 15, cementovaná, kalená.