T vodilica za podešavanje 12/20 mm

Artikl br.: 375375 12/20
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
38 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Tip 6323
Mjera utora b1 stroja 12 mm
Mjera utora B2 naprave 20 mm
Visina H 14 mm
Visina H1 5,5 mm
Duljina 32 mm
Vrsta proizvoda Utorna matica

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 375375 12/20
EAN / GTIN 4020772071837
Broj proizvođača 71837

Opis

Izvedba:

Precizno brušene za brže poravnavanje steznog alata koji moraju biti paralelno poravnati u odnosu na utor stola stroja. Na taj način više nije potreban mjerni sat.

Upotreba:

Ove T vodilice se bočno ulažu u utor stola stroja nakon grubog učvršćenja steznog alata.Pri pomicanju steznog mjesta vodilica se slobodno giba zbog labavog dosjeda te se stol stroja ne oštećuje. Po stroju su dovoljna po 2 komada odn. 4 komada za dvostruko stezanje.

Standard:

DIN 6323

Materijal:

Čelik C 15, kaljeni.
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
    mjera utora b1 stroja (mm) Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu