{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Šířka B | 30 mm | |
Upínací zdvih | 4 mm | |
Výška H | 32 mm | |
Výška H1 | 19 mm | |
Upínací síla | 8,5 kN | |
Maximální utahovací moment | 50 Nm | |
Materiál | Ocel k zušlechtění | |
Druh produktu | Stahovací upínač |
Katalogové číslo | 375006 M10 | |
EAN / GTIN | 4059245237876 | |
Číslo výrobce | K0932.1032 |