Mini-crampon haut M10

Réf.: 375006 M10
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
0 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Largeur B 30 mm
Course de serrage 4 mm
Hauteur H 32 mm
Hauteur H1 19 mm
Force serrage 8,5 kN
Couple de serrage maximal 50 Nm
Matériau Acier pour traitement thermique.
Type de produit Etau plaqueur

Numéros d’identification et classifications

Référence article 375006 M10
EAN / GTIN 4059245237876
Réf. fabricant K0932.1032

Description

Exécution:

Construction particulièrement basse et compacte. Effet de placage grâce à la clavette de guidage oblique.

Utilisation:

Pour le bridage latéral de pièces particulièrement basses sur une plaque de montage.

Matière(s):

Acier pour traitement thermique.