Upínač pro T-drážky

Artiklové číslo: 374140
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Katalogové číslo 374140
EAN / GTIN 4020772374143
Číslo výrobce 374140
L-číslo L30130 618
Výrobce/odpovědná osoba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Popis

Popis:

upínač drážek, kompletní s upevněním.
ocel, temperovaný a temperovaný v leštěném tónu.

Charakteristika:

  • Velikost: 12
  • Drážka: 14
  • F1: 7 kN
  • F2: 3,5 kN
  • H2: 10
  • OK: 5 mm
  • Hmotnost: 91 g
  • Velikost: 12
  • Š: 22
  • B1: 13,6
  • G: M10
  • H: 31
  • H1: 24
  • L: 40
  • Md: 18 Nm
  • Md 1: 9 Nm