• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Nutenspanner

Artikel-Nr.: 374140
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Artikelnummer 374140
EAN / GTIN 4020772374143
Herstellernummer 374140
L-Nummer L30130 618
Hersteller/verantwortliche Person Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Beschreibung

Beschreibung:

Nutenspanner, komplett mit Befestigung.
Stahl, vergütet und im Brünierton angelassen.

Merkmal:

  • Größe: 12
  • Nut: 14
  • F1: 7 kN
  • F2: 3,5 kN
  • H2: 10
  • SW: 5 mm
  • Gewicht: 91 g
  • Größe: 12
  • B: 22
  • B1: 13,6
  • G: M10
  • H: 31
  • H1: 24
  • L: 40
  • Md: 18 Nm
  • Md 1: 9 Nm