Tensor de ranura

Número de artículo: 374140
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 Unidad (incl. IVA)
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
Número de artículo 374140
EAN / GTIN 4020772374143
Número del fabricante 374140
Número L L30130 618
Fabricante/responsable Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Descripción

Descripción:

Tensor de ranura, completo con montaje.
acero, templado y templado en un tono bruñido.

Característica:

  • Tamaño: 12
  • Ranura: 14
  • F1: 7 kN
  • F2: 3,5 kN
  • H2: 10
  • Anchura llave: 5 mm
  • peso: 91 g
  • Tamaño: 12
  • An: 22
  • B1: 13,6
  • G: M10
  • H: 31
  • H1: 24
  • L: 40
  • Md: 18 Nm
  • Md 1: 9 Nm