Středicí svorky s ochrannými segmenty

Artiklové číslo: 373506
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Katalogové číslo 373506
EAN / GTIN 4020772373504
Číslo výrobce 373506
Výrobce/odpovědná osoba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Popis

Popis:

Středicí svorky s ochrannými segmenty, použitelné shora.
Opakovatelnost +/-0,025 mm
Přesnost soustřednosti +/-0,050 mm

Charakteristika:

  • Min. D: 30,5
  • D max: 38,5
  • A min: 11,7
  • A max: 14,0
  • H: 23,2
  • P: 5,0 kN
  • Hmotnost: 131 g
  • Š: 32,2
  • C: 7,0
  • E F7: 25
  • G: M6
  • HE: 4,0
  • I ±0,1: 9,0
  • K: 4,0
  • L: 4,6
  • Q: 3
  • QD: 8
  • OK: 5
  • SW2: 8