• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Zentrierspanner mit Schutz-Segmenten

Artikel-Nr.: 373506
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Artikelnummer 373506
EAN / GTIN 4020772373504
Herstellernummer 373506
Hersteller/verantwortliche Person Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Beschreibung

Beschreibung:

Zentrierspanner mit Schutz-Segmenten, Bedienbar von oben.
Wiederholgenauigkeit +/-0,025 mm
Rundlaufgenauigkeit +/-0,050 mm

Merkmal:

  • D min.: 30,5
  • D max.: 38,5
  • A min.: 11,7
  • A max.: 14,0
  • H: 23,2
  • P: 5,0 kN
  • Gewicht: 131 g
  • B: 32,2
  • C: 7,0
  • E f7: 25
  • G: M6
  • HE: 4,0
  • I ±0,1: 9,0
  • K: 4,0
  • L: 4,6
  • Q: 3
  • QD: 8
  • SW: 5
  • SW2: 8