• Chers clients, Notre entreprise sera fermée du 24/12/2025 au 04/01/2026. À partir du lundi, 05/01/2026, nous serons de nouveau à votre disposition. Nous vous souhaitons un joyeux Noël et une année 2026 pleine de réussite !

Colliers de centrage avec segments de protection

Réf.: 373506
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Référence article 373506
EAN / GTIN 4020772373504
Réf. fabricant 373506
Fabricant/personne responsable Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Description

Description:

Pinces de centrage avec segments de protection, actionnables par le haut.
Répétabilité +/-0,025 mm
Précision de concentricité +/-0,050 mm

Caractéristique(s):

  • D min: 30,5
  • D max.: 38,5
  • A moins: 11,7
  • A max.: 14,0
  • H: 23,2
  • P: 5,0 kN
  • Poids: 131 g
  • B: 32,2
  • C: 7,0
  • E F7: 25
  • G: M6
  • HE: 4,0
  • I ±0,1: 9,0
  • K: 4,0
  • L: 4,6
  • Q: 3
  • QD: 8
  • Ouv.: 5
  • SW2: 8