Vidlicové upínky zešikmené, DIN 6315 B, Šířka drážky × celková délka: 11X100mm

Artiklové číslo: 371600 11X100
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
210 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Šířka drážky × celková délka (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Délka L 100 mm
Šířka B 31 mm
Výška H 20 mm
Šířka zářezu 11 mm
Norma DIN 6315 B
Upínací šrouby M10
Druh produktu Upínací příložka
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 371600 11X100
EAN / GTIN 4020772070489
Číslo výrobce 70482
Výrobce/odpovědná osoba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Popis

Materiál:

Zušlechtěná ocel, lakovaná.