Vidlicové upínky s nosem, DIN 6315 GN, Šířka drážky × celková délka: 14X200mm

Artiklové číslo: 371400 14X200
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
108 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Šířka drážky × celková délka (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Délka L 200 mm
Šířka B 40 mm
Výška H 25 mm
Šířka zářezu 14 mm
Norma DIN 6315 GN
Upínací šrouby 1/2; M12; M14
Druh produktu Upínací příložka
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 371400 14X200
EAN / GTIN 4020772070892
Číslo výrobce 70896
Výrobce/odpovědná osoba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Popis

Materiál:

Zušlechtěná ocel, lakovaná.