Vidlicové upínky s nosem, DIN 6315 GN, Šířka drážky × celková délka: 11X125mm

Artiklové číslo: 371400 11X125
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
59 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Šířka drážky × celková délka (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Délka 125 mm
Šířka 30 mm
Výška 20 mm
Šířka zářezu 11 mm
Norma DIN 6315 GN
Upínací šrouby 3/8; M10
Druh produktu Upínací příložka
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 371400 11X125
EAN / GTIN 4020772070878
Číslo výrobce 70870
Výrobce/odpovědná osoba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Popis

Materiál:

Zušlechtěná ocel, lakovaná.