Villás szorítóvas orral 14X200 mm

Cikkszám: 371400 14X200
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
64 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Típus 6315GN
Szabvány DIN 6315 GN
Horonyszélesség 14 mm
Teljes hossz 200 mm
Magasság 25 mm
Szélesség 40 mm
Felfogó csavarokhoz M12; M14
Termék fajtája Szorítóvas

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 371400 14X200
EAN / GTIN 4020772070892
Gyártó száma 70896

Leírás

Alapanyag:

Nemesíthető acél, festett.
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
    Horonyszélesség×teljes hossz (mm) Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz