Villás szorítóvas orral 11X125 mm

Cikkszám: 371400 11X125
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
37 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Típus 6315GN
Szabvány DIN 6315 GN
Horonyszélesség 11 mm
Teljes hossz 125 mm
Magasság 20 mm
Szélesség 30 mm
Felfogó csavarokhoz M10
Termék fajtája Szorítóvas

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 371400 11X125
EAN / GTIN 4020772070878
Gyártó száma 70870

Leírás

Alapanyag:

Nemesíthető acél, festett.
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
    Horonyszélesség×teljes hossz (mm) Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz