Kámen do T-drážek, M12, Pro jmenovitý rozměr T-drážky: 18mm

Artiklové číslo: 370540 18
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
1 241 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Pro jmenovitý rozměr T-drážky (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Jmenovitý rozměr drážky B 18 mm
Celková délka L2 28 mm
Šířka celkem e 17,7 mm
Výška celková H 20 mm
Způsob upevnění závit
Rozměr závitu M M12
Počet závitů 1
Se stupněm ano
Výška hladiny k 10 mm
Úzká šířka A a 17,7 mm
Povrch Se speciální úpravou
Druh produktu Drážkový kámen
Materiál ocel
Norma DIN 508
Třída pevnosti 10

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 370540 18
EAN / GTIN 4020772158903
Číslo výrobce 158907
Výrobce/odpovědná osoba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Popis

Použití:

Pro kombinaci se závrtnými šrouby dle normy.

Norma:

DIN 508

Materiál:

Zušlechtěná ocel, pevnost 10.

Poznámka:

Plná zatížitelnost pouze při sešroubování přes celou délku závitu.