{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Tip | 508 | |
Standard | DIN 508 | |
Širina a | 17,7 mm | |
Širina e | 28 mm | |
Visina k | 10 mm | |
Duljina | 28 mm | |
Veličina navoja | M12 | |
Nazivna mjera T-utora | 18 mm | |
s navojem | Da | |
Materijal | Poboljšani čelik | |
Razred čvrstoće | 10 | |
Vrsta proizvoda | Utorna matica |
Broj artikla | 370540 18 | |
EAN / GTIN | 4020772158903 | |
Broj proizvođača | 158907 |