Kámen do T-drážek, M12, Pro jmenovitý rozměr T-drážky: 16mm

Artiklové číslo: 370540 16
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
451 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Pro jmenovitý rozměr T-drážky (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Jmenovitý rozměr drážky B
16 mm
Celková délka L2
25 mm
Šířka celkem e
15,7 mm
Výška celková H
18 mm
Způsob upevnění
závit
Rozměr závitu M
M12
Počet závitů
1
Se stupněm
ano
Výška hladiny k
9 mm
Úzká šířka A a
15,7 mm
Povrch
Se speciální úpravou
Druh produktu
Drážkový kámen
Materiál
ocel
Norma
DIN 508
Třída pevnosti
10

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 370540 16
EAN / GTIN 4020772080167
Číslo výrobce 80168
Výrobce/odpovědná osoba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Popis

Použití:

Pro kombinaci se závrtnými šrouby dle normy.

Norma:

DIN 508

Materiál:

Zušlechtěná ocel, pevnost 10.

Poznámka:

Plná zatížitelnost pouze při sešroubování přes celou délku závitu.